Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit Gitterrost aus Stahl Typ AW 60-3M, 1300x800x205mm, Volumen 65 l, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne mit Gitterrost aus Stahl Typ AW 60-3M, 1300x800x205mm, Volumen 65 l, Grau
Auffangwanne mit Gitterrost aus Stahl Typ AW 60-3M, 1300x800x205mm, Volumen 65 l, Grau
Auffangwanne mit Gitterrost aus Stahl Typ AW 60-3M, 1300x800x205mm, Volumen 65 l, Grau
Auffangwanne mit Gitterrost aus Stahl Typ AW 60-3M, 1300x800x205mm, Volumen 65 l, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51279-aw60-3m-7005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     aw60-3m-7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern und Abfüllen von 60-l-Fässern und Kleingebinden


Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

 

Typ AW 60/M

- mit verzinktem Gitterrost

 

Typ AW 60

- ohne Gitterrost

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- verzinkte Fassauflagen Typ FA 60

- steckbare Rollenauflage Typ RA 60 zum Drehen der Fässer

- verzinkte Gebinderegale Typ GR

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon eine Lenkrolle

  mit Feststeller - Bauhöhe 125 mm

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,87*
€ 480,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,44*
€ 469,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,12*
€ 452,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,81*
€ 438,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,77*
€ 399,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 133,02*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,40*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,52*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 883,00*
Zubehör
Bauer
FA 200-2
ab € 110,17*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,27*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,96*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,04*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,90*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,13*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 87,37*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,86*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 112,43*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,27*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.