Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Stahl, Typ AW-800, 1460x1460x525mm, 4 Fass, Vol 800l, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Stahl, Typ AW-800, 1460x1460x525mm, 4 Fass, Vol 800l, Orange
Auffangwanne Stahl, Typ AW-800, 1460x1460x525mm, 4 Fass, Vol 800l, Orange
Auffangwanne Stahl, Typ AW-800, 1460x1460x525mm, 4 Fass, Vol 800l, Orange
Auffangwanne Stahl, Typ AW-800, 1460x1460x525mm, 4 Fass, Vol 800l, Orange
Artikel-Nr.:
     638-51279-aw800-2000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     aw800-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern


Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- verzinkter Gitterrost

 

Typ AW

- ohne Abfüllaufsatz

Typ AWA

- mit Abfüllaufsatz

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- Fasspalette Typ FP-2 (siehe Seite 83)

 

Sonderausführungen lieferbar
- z.B. Edelstahl


Stawa R

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 956,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,65*
€ 1.277,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,10*
€ 1.272,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,66*
€ 1.225,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,09*
€ 1.187,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,76*
€ 1.138,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,10*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,25*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,79*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,11*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,95*
Zubehör
Bauer
FA 200-2
ab € 111,16*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,76*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,98*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,89*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,55*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 87,37*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,74*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 111,55*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,22*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.