Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilwanne Auffangwanne Stahl, Typ PW-200-2, 1200x800x360mm, 2 Fässer, Vol 224 l, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilwanne Auffangwanne Stahl, Typ PW-200-2, 1200x800x360mm, 2 Fässer, Vol 224 l, Blau
Profilwanne Auffangwanne Stahl, Typ PW-200-2, 1200x800x360mm, 2 Fässer, Vol 224 l, Blau
Profilwanne Auffangwanne Stahl, Typ PW-200-2, 1200x800x360mm, 2 Fässer, Vol 224 l, Blau
Profilwanne Auffangwanne Stahl, Typ PW-200-2, 1200x800x360mm, 2 Fässer, Vol 224 l, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51279-pw200-2-5012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     pw200-2-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
auffang palette

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 l, auch mit 60-l-Fässern kombinierbar

 

Ausführung

- Konstruktion aus Stahlblech

- Profile als Standfläche

- 100 mm Unterfahrhöhe

- stapelbar

Typ PW

- 3 mm Stahlblech

Typ PWE

- Export-Ausführung

- 2 mm Stahlblech


Stawa R

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Kleingebindewanne, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,36*
€ 500,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,45*
€ 494,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,93*
€ 464,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,05*
€ 453,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,59*
€ 417,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 133,16*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,94*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,83*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 877,87*
Zubehör
Bauer
4423-13-0000-7
ab € 109,55*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,83*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,20*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,20*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,49*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,65*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 87,35*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,82*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 112,35*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,72*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.