Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Stahl mit Gitterrost, Typ WM-2-200, 1200x800x360mm, 2 Fässer, Vol 215 l, Feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Stahl mit Gitterrost, Typ WM-2-200, 1200x800x360mm, 2 Fässer, Vol 215 l, Feuerverzinkt
Auffangwanne Stahl mit Gitterrost, Typ WM-2-200, 1200x800x360mm, 2 Fässer, Vol 215 l, Feuerverzinkt
Auffangwanne Stahl mit Gitterrost, Typ WM-2-200, 1200x800x360mm, 2 Fässer, Vol 215 l, Feuerverzinkt
Auffangwanne Stahl mit Gitterrost, Typ WM-2-200, 1200x800x360mm, 2 Fässer, Vol 215 l, Feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-wm2-200-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     wm2-200-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1 bis 4 Fässern à 200 l bzw. Kleingebinden

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

 

Typ WM

- mit verzinktem Gitterrost

Typ WO

- ohne Gitterrost

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- verzinkte Fassauflagen Typ FA

- steckbare Rollenauflage Typ RA zum Drehen der Fässer

- verzinkte Gebinderegale Typ GR

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, auffang-wanne stahl, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,23*
€ 590,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,29*
€ 578,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,56*
€ 557,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,99*
€ 537,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,03*
€ 491,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 133,16*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,94*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,83*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 877,87*
Zubehör
Bauer
4423-13-0000-7
ab € 109,55*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,83*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,20*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,20*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,49*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,65*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 87,35*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,82*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 112,35*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,72*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.