Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe WOW, A4, Karton, weiß LEITZ 3982-00-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, weiß LEITZ 3982-00-01
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, weiß LEITZ 3982-00-01
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, weiß LEITZ 3982-00-01
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, weiß LEITZ 3982-00-01
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, weiß LEITZ 3982-00-01
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, weiß LEITZ 3982-00-01
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, weiß LEITZ 3982-00-01
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, weiß LEITZ 3982-00-01
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, weiß LEITZ 3982-00-01
Artikel-Nr.:
     639-308096006
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3982-00-01
EAN/GTIN:
     4002432395101
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Karton 250 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 241 x 310 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
true
Breite:
241
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
250
Höhe:
310
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: leitz eckspanner a4 karton, eckspanner a4, eckspanner karton, Aktendeckel, Aktenmappe, Dokumentenmappe, Einlegemappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Leitz, WOW, Wow, laminiert, wow
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,82*
€ 2,68*
2 Tage
23
1
€ 5,49*
ab € 1,7654*
€ 3,1854*
Lager 639
23
1
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,57*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,57*
1
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,28*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,60*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,25*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,56*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,28*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,11*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,53*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,93*
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,27*
Ähnlich
Leitz
55022001
ab € 14,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.