Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe WOW, A4, Karton, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308096006
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3982-00-01
EAN/GTIN:
     4002432395101
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Karton 250 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 241 x 310 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
perlweiß
Format:
A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Fassungsvermögen:
250 Blatt
Breite:
241 mm
Höhe:
310 mm
Material:
PP-laminierter Karton
Grammatur:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: leitz eckspanner a4 karton, eckspanner a4, eckspanner karton, Dokumentenmappen, Pultordner, Fächermappen, Ordnungsmappen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,83*
€ 2,67*
Lager 690
57
1
€ 5,49*
ab € 1,7654*
€ 3,1954*
1 Tag
57
1
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,57*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,57*
1
€ 5,50*
ab € 2,05*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1954*
€ 3,80253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6154*
€ 3,11233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4254*
€ 2,88623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3454*
€ 2,79103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2654*
€ 2,69583
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7654*
€ 2,10083
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,27*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,32*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,28*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,60*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,36*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 11,99*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,54*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,93*
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,29*
Ähnlich
Leitz
55022001
ab € 14,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.