Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 52mm, orange LEITZ 1015-50-45
Artikel-Nr.:
     639-603835014
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1015-50-45
EAN/GTIN:
     4002432300815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik schmal. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 350 Blatt (80 g/qm). Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: für DIN A4, 285 x 318 mm, Rückenbreite: 52 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
52
Farbe:
orange
Farbe des Rückens:
orange
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Pappordner PP-kaschiert
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Standard-Ordner, Standardordner, ringbuch a4 manila, standard ordner, ringbuch a4, 1313003033, ORDNER, LEI1015-00-45, 10150045, 100036, ORDNER 1015 ORA, 5732101545, LEI1015-50-45, 10155045, 1015-00-45, 33814091, 1000254, ORDNER ESSELTE LEITZ, LEI 1015-50-45, ORDNER PLASTIK A4 52MM OR, 1015-50-45, 1015 OR, 1015-45, 1015, 265226, 25529, 16513207, 180° Mechanik, Bankordner, Doppel-Farbordner, Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff, Kunststoff-Doppelordner, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, PP, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Ablageordner
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
652
1
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
2 Tage
652
1
€ 5,49*
ab € 3,86*
€ 4,00*
20
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 4,22*
2 Tage
1031
1
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 4,36*
2 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,22*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,71*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,02*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,33*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,71*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,84*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,1464*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,08*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,1148*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,41*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.