Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner, ohne Schlitze, A4, Hartpappe, 2 D-Ringe, 35 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135074023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1040-00-00
EAN/GTIN:
     4002432300945
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Leitz Ringordner, ohne Schlitze. CO² neutral. Mechanik: 2-D-Ring-Reißmechanik und Blattniederhalter. Ringdurchmesser: 20 mm, Füllhöhe: 15 mm, Rückenbreite: 35 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Rücken mit Spezialpapier verstärkt. Format: 318 x 285 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
schwarz
Mechaniktyp:
D-Ring-Reißmechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
20
Material:
Graupappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert
Rückenbreite:
35 mm
Fassungsvermögen:
200 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch schwarz a4 2rg, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ordner, Aktenordner, Hartpappe-Ordner
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,93*
€ 5,78*
2 Tage
3267
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 5,81*
11 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,54*
€ 5,82*
Lager 690
518
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,62*
€ 5,89*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,61*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,32*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,43*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,12*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,16*
Zubehör
Leitz
12003085
ab € 26,01*
Zubehör
Leitz
16460085
ab € 2,10*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,18*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,30*
Zubehör
Leitz
12100085
ab € 0,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.