Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Arbeitshandschuh Gr.10 grün /4008410 Chemikalienschutz
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-204319
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
600012657
EAN/GTIN:
4008198773009
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Camatril Velours 730, gutes Feingefühl, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, gute Temperaturbeständigkeit, hohe mechanischeBelastbarkeit, gute Beständigkeit, gegen eine Vielzahl von Gefahrstoffen. Absolut silikonfrei und lackindifferent, lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004. Einsatzgebiete: Automobil-, und Zulieferindustrie, Petrochemie undDruckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen,Anwendung Chemikalienschutz, AQL-Wert gemäß EN374 0.65, Farbe grün, Größe 10, Größen lieferbar 7 - 11, Kategorie PSA Kategorie III - Irreversible Risiken, Länge 300 - 320 mm, Leistungslevel Chemikalien und Mikroorganismen A J L, Leistungslevel Mechanische Risiken 3 0 0 1, MaterialBeschichtung Nitril, Norm Chemikalien und Mikroorganismen. EN 374, Norm Mechanische Risiken EN 388, Stulpenart Schutzstulpe, Trägermaterial velourisiert, Typ HandschuhFünffinger, Verpackungsmenge 10/100 Paar, Wandstärke 0,40 mm, Wandstärke Toleranz 0,05 mm, 1 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
10
Packungsinhalt:
1 Paar
Material:
synthetisches Vinyl (nicht steril)
Gesamtlänge (gemäß EN 455-2):
240 mm
Wanddicke (im Handflächenbereich einfach gemessen):
min. 0,08 mm
Oberfläche innen:
puderfrei
Oberfläche außen:
glatt
Normenkonformität:
EN 420, EN 455, EN 374-2 (AQL 1.5)
... >
Lager 690
>
Arbeitsschutz
>
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuhe grün größe 10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6SDG9
2 Tage
760
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 2,81*
Lager 260
5 Tage
209
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 2,89*
Lager 302
5 Tage
214
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,01*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,03*
Lager 690
1 Tag
21
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 4,53*
€ 6,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuh Camatril 730, 310 mm,Gr. 7, grün
KCL
73007
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL 730-8 Camatril® Nitril Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 388, EN 511 1 Paar
KCL
730-8
ab € 2,10*
Ähnlich
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 730, Kat.III, grün, Nitril, 310mm, Größe 11
KCL
073011141E
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 730, Kat.III, grün, Nitril, 310mm, Größe 9
KCL
073009141E
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen