Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Premium Plus, Außenbereich, 12xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-752547
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902581
EAN/GTIN:
     5028252064071
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Schaukasten Premium Plus. Für den Außenbereich. Für 12 x DIN A4. Magnetisch. Mit abschließbarer Klapptür aus Sicherheitsglas. Wetterfest, mit speziellen Dichtungen (IEC 60529). Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 16 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 923 x 969 x 43 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 12 x A4
Oberfläche:
magnethaftend
Breite:
92,3 cm
Höhe:
96,9 cm
Tiefe:
4,3 cm
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
weiß
Ausführung der Tür:
Klapptür
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas 4mm
Zubehör für Wandbefestigung:
Montageset
Schloss vorhanden:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 194,62*
€ 252,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,49*
€ 258,53*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,25*
€ 264,24*
€ 2,95*
ab € 210,64*
€ 268,20*
3 Tage
1
€ 2,90*
ab € 222,30*
€ 273,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902578
ab € 94,88*
Zubehör
Nobo
1902574
ab € 269,44*
Zubehör
Nobo
1902570
ab € 267,35*
Zubehör
Nobo
1902609
ab € 374,88*
Zubehör
Nobo
1902575
ab € 370,56*
Zubehör
Nobo
1902571
ab € 372,02*
Zubehör
Nobo
1902572
ab € 445,92*
Zubehör
Nobo
1902561
ab € 61,75*
Zubehör
Nobo
1902557
ab € 55,41*
Zubehör
Nobo
1902555
ab € 106,57*
Zubehör
Nobo
1902562
ab € 50,21*
Zubehör
Nobo
1902558
ab € 69,23*
Zubehör
Nobo
1902565
ab € 180,60*
Zubehör
Nobo
1902559
ab € 85,60*
Zubehör
Nobo
1902556
ab € 135,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.