Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-753125
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3803
EAN/GTIN:
     4016946719766
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell. Magnethaftend, beschriftbar. Die antimikrobielle Oberfläche enthält Silbermikropartikel, die 99% der Bakterien innerhalb von 24 Stunden eliminieren. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 12mm stark, 20mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
magnethaftend:
ja
Breite:
120 cm
Höhe:
90 cm
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau (eine in grün)
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Raster vorhanden:
nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
Beschreibung der Besonderheiten:
Antimikrobiell. Magnethaftend, beschriftbar. Antimikrobielle Oberfläche mit Silbermikropartikel, die 99% der Bakterien in 24 Stunden eliminieren. Für Hoch- oder Querformat. Trocken abwischbar, kratzfest, säurebeständig. Inkl. Montagematerial.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4999
€ 4,95*
ab € 112,13*
€ 142,74*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,94*
€ 142,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 119,86*
€ 160,92*
€ 4,95*
ab € 122,76*
€ 161,42*
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 137,66*
€ 174,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,81*
Zubehör
Franken
GMFT
ab € 6,32*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,69*
Zubehör
Franken
ZKM97
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.