Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard,HxB 900x1200mm,emailliert/silberionenbesch,magnethaftend,Tafel weiß,Ablageschale,Ablageleiste,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
229959
229959
Artikel-Nr.:
     711-229959
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SC3803
EAN/GTIN:
     4016946719766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Whiteboard
  • Höhe x Breite 900 x 1200 mm
  • Tafeloberfläche mit Emaille- und antimikrobieller Silberionenbeschichtung - hochwertigste Variante, leicht zu reinigen und kratzfest, eliminiert Bakterien und zerstört das Wachstum, empfohlen bei starker und intensiver Nutzung
  • Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Tafel in weiß
  • Tafeloberfläche antimikrobiell
  • Ausstattung: Ablageschale
  • Mit praktischer Ablageleiste
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert

Suchbegriffe:
Schreibtafel, Planungstafel, Tafel, Whiteboard, Magnettafel, Wandtafel, Weißwandtafel

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Serie:
X-tra!Line®
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Whiteboard
Höhe:
900 mm
Breite:
1200 mm
Oberfläche Tafel:
emailliert, silberionenbeschichtet
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
Ablageschale
Schreibflächen Anzahl:
1 Stück
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
ja
Tafel Funktion:
Tafeloberfläche antimikrobiell
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Gewicht:
7.6 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4999
€ 4,95*
ab € 112,13*
€ 142,74*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,94*
€ 142,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 119,86*
€ 160,92*
€ 4,95*
ab € 122,76*
€ 161,42*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 137,66*
€ 174,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,81*
Zubehör
Franken
GMFT
ab € 6,32*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,69*
Zubehör
Franken
ZKM97
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.