Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Emaille antimikrobiell 1200x900mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard X-tra!Line Emaille antimikrobiell 1200x900mm weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille antimikrobiell 1200x900mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-FRANSC3803
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3803
EAN/GTIN:
     4016946719766
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Franken Magnetische Schreibtafel X-tra!Line
  • antimikrobiell
  • Oberflächenbeschaffenheit: emailliert
  • Diese antimikrobielle Oberfläche enthält Silbermikropartikel
  • die 99% der Bakterien innerhalb von 24 Stunden eliminieren
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert
  • Ecken hellgrau
  • Ablageschale vorhanden
  • Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
  • Größe (B x H): 120 x 90 cm auf die Oberfläche
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Besonderheiten:
Diese antimikrobielle Oberfläche enthält Silbermikropartikel, die 99% der Bakterien innerhalb von 24 Stunden eliminieren
Bruttogewicht:
9.6 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Franken
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
100 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4999
€ 4,95*
ab € 101,54*
€ 130,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,96*
€ 137,50*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 119,69*
€ 158,11*
€ 4,95*
ab € 123,13*
€ 158,58*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 137,40*
€ 171,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,85*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,70*
Zubehör
Franken
ZKM97
ab € 11,69*
Zubehör
Franken
GMFT
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.