Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
FRANKEN Weißwandtafel X-tra! Line, antimikrobiell, 1.200 x 900 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 52NSZ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-16724-00
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
SC3803
EAN/GTIN:
4016946719766
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Ideal als Infotafel und für kurzfristige Notizen.
Beschriftbar und trocken abwischbar sowie kratzfest und säurebeständig
Stabiler, silbereloxierter Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken
Einfache Montage im Hoch- und Querformat
Lieferung inkl. Ablageleiste und Wandbefestigungsmaterial
25 Jahre Herstellergarantie auf die emaillierte Oberfläche
... >
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Tafel (Büro)
>
Magnetische Schreibtafel
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
franken weißwandtafel emailliert
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
,
FrankenX-tra!Line
,
Orgatafeln
,
Organisationstafeln
,
WhiteBoards
,
Whiteboards
,
Chart
,
antimikrobiell
,
antibakteriell
,
Corona
,
Covid-19
,
Pandemie
,
Schutz
,
schützen
,
Ansteckungsschutz
,
Hygiene
,
Prävention
,
Infektionsprävention
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
6 Tage
4999
€ 4,95*
ab € 101,60*
€ 131,22*
Lager 690
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,08*
€ 137,87*
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 120,40*
€ 159,65*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 122,64*
€ 160,15*
Lager 711
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 137,86*
€ 173,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 10 Stück, sortiert
Franken
ZKM96
ab € 23,67*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
ZKM99
ab € 7,66*
Zubehör
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 6 Stück, sortiert
Franken
ZKM97
ab € 11,65*
Zubehör
Mikrofaser-Reinigungstuch, für Glastafel, 400 x 400 mm, blau
Franken
GMFT
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen