Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-768440143 Herst.-Nr.: GL143 EAN/GTIN: 4004360792649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 48 x 48 cm in aquamarin ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 10 mm kombinierbar. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | aquamarin | Breite: | 48 cm | Höhe: | 48 cm | Tiefe: | 1,5 cm | Zubehör: | 2 Wandbefestigungen, 2 Dübel, 2 Schrauben | Material: | Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, glas-magnetboard 48 x 48 cm, magnet board, magnet-board glas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 48,89* | € 65,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 48,95* | € 65,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 51,66* | € 69,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 50,32* | € 69,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 54,47* | € 72,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|