Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Magnettafel Artverum, 180x120cm, super-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-768789000
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL230
EAN/GTIN:
     4004360857591
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 180 x 120 cm in super-weiß ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm kombinierbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
super-weiß
Breite:
180 cm
Höhe:
120 cm
Tiefe:
1,8 cm
Zubehör:
6 Wandbefestigungen, 6 Dübel, 6 Schrauben
Material:
Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 613,49*
€ 717,35*
Frei Haus
ab € 663,10*
€ 721,33*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,81*
€ 725,52*
Frei Haus
ab € 678,08*
€ 737,23*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 683,13*
€ 801,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,52*
€ 863,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,66*
€ 831,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,34*
€ 810,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,33*
€ 800,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,81*
€ 795,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,93*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,15*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,16*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,90*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 12,72*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,19*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,51*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,21*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,36*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,35*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,13*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 6,96*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 13,20*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 13,24*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.