Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Glas-Magnettafel Artverum, 30x30cm, aquamarin
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Sigel
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-768821133
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
GL133
EAN/GTIN:
4004360792625
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 30 x 30 cm in aquamarin ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 9 mm kombinierbar. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
aquamarin
Breite:
30 cm
Höhe:
30 cm
Tiefe:
1,5 cm
Zubehör:
2 Wandbefestigungen, 2 Dübel, 2 Schrauben
Material:
Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
... >
Lager 690
>
Planungstafeln,Magnete,Flip Chart und Zubehöre
>
Planungstafeln
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnetboard glas sigel
,
magnet board
,
magnet-board glas
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 23,46*
€ 32,16*
Lager 690
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 23,50*
€ 32,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,06*
€ 37,06*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 26,08*
€ 37,06*
Lager 639
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 27,09*
€ 37,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL BA012 Board-Marker - trocken und feucht abwischbar - schwarz - Rundspitze 2-3 mm - 4 Stück - für weiße Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Flipcharts
Sigel
BA012
ab € 7,16*
Zubehör
SIGEL BA110 Magnetisches Reinigungstuch - 25 x 25 cm - schwarz - zur Trocken- und Nassreinigung von Whiteboards und Glas-Magnettafeln
Sigel
BA110
ab € 7,88*
Zubehör
SIGEL BA120 Holz-Board-Eraser - magnetisch - 13 x 6 cm - entfernt schnell und trocken Tinte
Sigel
BA120
ab € 12,72*
Zubehör
SIGEL BA121 Ersatzpads für Holz-Board-Eraser BA120 - 13 x 6 cm - 5 Stück - waschbar - entfernen schnell und trocken Tinte von Whiteboards und Glas-Magnettafeln
Sigel
BA121
ab € 6,17*
Zubehör
SIGEL BA140 Board-Reinigungsspray - 250 ml - für Whiteboards, Glasboards und fast alle geschlossenen Oberflächen
Sigel
BA140
ab € 8,49*
Zubehör
SIGEL BA180 Kreidemarker - trocken und feucht abwischbar - schwarz - Keilspitze 1-5 mm - 1 Stück - für glatte Glasoberflächen, geschlossenen Oberflächen
Sigel
BA180
ab € 4,21*
Zubehör
SIGEL BA187 Board-Eraser - magnetisch - 9 x 4,5 cm - schnelle und trockene Entfernung von Kreide und Tinte
Sigel
BA187
ab € 5,67*
Zubehör
SIGEL BA188 Board-Eraser - magnetisch - 13 x 6 cm - schnelle und trockene Entfernung von Kreide und Tinte
Sigel
BA188
ab € 9,35*
Zubehör
SIGEL BA192 SuperDym-Magnete - Würfel - bis zu 8 Bl. (A4, 80g/m²) - 1 x 1 cm - silber - 6 Stück
Sigel
BA192
ab € 10,16*
Zubehör
SIGEL BA193 SuperDym-Magnete C5 "Strong" - bis zu 8 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 10x10 mm - silber - 10 Stück
Sigel
BA193
ab € 14,30*
Zubehör
SIGEL BA195 SuperDym-Magnet C10 "Extra-Strong" - bis zu 13 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 20x20 mm - silber - 1 Stück
Sigel
BA195
ab € 6,96*
Zubehör
SIGEL BA196 SuperDym-Magnet C20 "Super-Strong" - bis zu 23 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 20x20 mm - silber - 1 Stück
Sigel
BA196
ab € 7,57*
Zubehör
SIGEL BA210 Holz-Magnete - rund - bis zu 14 Bl. (A4, 80g/m²) - ⌀ 33 mm - beige - 4 Stück
Sigel
BA210
ab € 13,18*
Zubehör
SIGEL BA211 Holz-Magnete - quadratisch - bis zu 14 Bl. (A4, 80g/m²) - 3,3 x 3,3 cm - beige - 4 Stück
Sigel
BA211
ab € 13,22*
Zubehör
SIGEL BA700 SuperDym-Magnete C5 "Strong" - bis zu 3 Bl. (A4, 80g/m²) - Zylinder-Design - ⌀ 10 mm - silber - 5 Stück
Sigel
BA700
ab € 7,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen