Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Meet up-Bundle Single-Use, 90x180cm, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773404
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MUB04
EAN/GTIN:
     4004360812644
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Mit Meet up wird Projekt- und Teamarbeit transparenter, flexibler und effizienter. Dieses Kombiset ist perfekt für spontane und unkomplizierte Meetings oder Workshops, auch ohne festen Besprechungsraum. Damit sind Sie bestens gerüstet, wenn Sie agile und kreative Arbeitsweisen anwenden, z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder Design Thinking. Im Set sind enthalten: ein mobiles, beidseitig nutzbares Whiteboard im Format 90x180 cm mit beschichteter, weißer Metalloberfläche und Aluminiumrahmen (ideal zum Beschreiben mit non-permanenten Markern, leicht abwischbar, statisch haftend für Static Notes, beklebbar mit Haftnotizen und magnethaftend) sowie ein mobiler Stand/Aufsteller aus schwarzem MDF mit arretierbaren Rollen zur optimalen Platzierung der Boards (entweder ein Board mittig eingesteckt in den Schlitz oder zwei Boards in den Aluprofilen im Tent-Use). Bestellen Sie gleich noch ein zweites Board dazu. Im Meet up Sortiment finden Sie außerdem noch jede Menge Zubehör und Verbrauchsmaterial wie z. B. Haftmarker, Static Notes, Marker, Magnete, Reinigungsprodukte etc. Unverzichtbar bei jedem Meeting, Seminar oder Workshop. Meet up ist das Board-Komplettsystem für agiles und kreatives Arbeiten. Ideas to go. Anywhere. Anytime.Meet up-Bundle Single-Use, 1x MU020 Agiles Whiteboard Meet up 900x1800mm, 1x MU050 Stand Meet up
Weitere Informationen:
Set:
ein mobiles Meet up Whiteboard 90x180 cm (zum Beschreiben mit non-permanenten Markern, trocken und feucht abwischbar, statisch haftend und magnethaftend) und Meet up Stand
Breite:
90 cm
Höhe:
180 cm
Verwendung:
Ein ideales Kombiset: vielseitig in der Anwendung von agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 329,51*
€ 399,48*
Frei Haus
ab € 321,00*
€ 399,50*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 311,52*
€ 400,59*
Frei Haus
ab € 471,36*
€ 552,38*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,26*
€ 584,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,46*
€ 695,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,00*
€ 672,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,86*
€ 626,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,16*
€ 616,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,26*
€ 602,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,92*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,11*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,11*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 8,06*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,09*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,38*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,70*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 13,52*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 13,61*
Zubehör
Sigel
MU162
ab € 6,43*
Zubehör
Sigel
MU165
ab € 28,12*
Zubehör
Sigel
MU197
ab € 4,05*
Zubehör
Sigel
MU196
ab € 4,11*
Zubehör
Sigel
MU134
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.