Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Magnettafel Artverum, 100x100cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773612
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL203
EAN/GTIN:
     4004360812378
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 100 x 100 cm in grau ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm kombinierbar. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
100 cm
Höhe:
100 cm
Tiefe:
1,8 cm
Zubehör:
Wandbefestigung, Dübel, Schrauben
Material:
Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 195,26*
€ 255,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 212,56*
€ 264,66*
Frei Haus
ab € 223,18*
€ 285,69*
€ 2,95*
ab € 228,53*
€ 292,21*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,68*
€ 382,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,11*
€ 454,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,06*
€ 448,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,45*
€ 392,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,68*
€ 376,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,92*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,11*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,11*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 8,06*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,09*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,38*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,70*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,20*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 9,01*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,28*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 8,50*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 7,66*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 13,52*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 13,61*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.