Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Magnettafel Artverum, 80x120cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773614
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL231
EAN/GTIN:
     4004360812330
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das Glas-Magnetboard im Format 180 x 120 cm in grau ist die Bühne für Ihre Ideen und ein Eyecatcher an der Wand. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren. Hängen Sie dieses Glasboard im Hoch- oder Querformat auf und kombinieren Sie es mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm. Die Aufhängevorrichtung mit Langloch ermöglicht durch nachträgliche Justierung eine nahezu nahtlose professionelle Montage mehrerer Magnettafeln.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
180 cm
Höhe:
120 cm
Tiefe:
1,8 cm
Zubehör:
Wandbefestigung, Dübel, Schrauben
Material:
Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 612,33*
€ 710,11*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,20*
€ 732,97*
Frei Haus
ab € 695,35*
€ 742,78*
12 Tage
10
€ 5,87*
ab € 750,45*
€ 785,00*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 683,21*
€ 791,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,97*
€ 872,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,33*
€ 844,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,47*
€ 833,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,03*
€ 823,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,20*
€ 815,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,93*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,11*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,16*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,80*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,07*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,33*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,62*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,18*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,99*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,34*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,37*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,23*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 13,53*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 13,53*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.