Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Magnettafel Artverum, 120x90cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773615
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL213
EAN/GTIN:
     4004360812354
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Artverum ist nicht irgendein Glas-Magnetboard, sondern ein repräsentatives Design-Objekt, das Sie begeistern wird. Das hochglänzende Glas-Magnetboard der international designprämierten Serie Artverum im Format 120 x 90 cm in grau ist einfach mit beigelegtem Befestigungsmaterial im Hoch- oder Querformat zu montieren und mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm kombinierbar. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. Wir empfehlen die SIGEL Board-Eraser für eine schnelle Trockenreinigung zwischendurch oder SIGEL Board-Reinigungsspray und Mikrofasertuch für die gründliche Nassreinigung. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
120 cm
Höhe:
90 cm
Tiefe:
1,8 cm
Zubehör:
Wandbefestigung, Dübel, Schrauben
Material:
Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 302,07*
€ 367,08*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 282,71*
€ 367,10*
Frei Haus
ab € 342,74*
€ 410,42*
12 Tage
10
€ 5,87*
ab € 361,87*
€ 432,63*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,21*
€ 443,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,99*
€ 528,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,82*
€ 510,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,91*
€ 458,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,82*
€ 449,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,21*
€ 440,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,93*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,11*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,16*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,80*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,07*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,33*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,62*
Zubehör
Sigel
BA180
ab € 4,18*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,99*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,34*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,37*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,23*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 13,53*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 13,53*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.