Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Neodym Cube C5, 11x11mm, 3 Stück, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773892727
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA727
EAN/GTIN:
     4004360794674
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Die Magnete aus Aluminium, Neodym (1,1 x 1,1 cm, Würfel, türkis, pink, hellgrün, 3 Stück) halten bis zu 6 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!
Weitere Informationen:
Farbe:
türkis/pink/hellgrün
Breite:
11 mm
Höhe:
11 mm
Tiefe:
11 mm
Tragfähigkeit:
3.600 g
Material:
Neodym, hochglänzend poliertes, eloxiertes Aluminiumgehäuse
Packungsinhalt:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rechteckmagnet, haftmagnet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 10,23*
€ 15,96*
13 Tage
100
€ 5,87*
ab € 10,93*
€ 16,26*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,95*
€ 17,67*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 12,24*
€ 18,44*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,98334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,73*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,10*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 7,67*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 7,93*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,86*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,03*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 9,76*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,78*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 13,14*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,16*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 10,39*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,30*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.