Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter, Linksheftung, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853140002
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF15791
EAN/GTIN:
     3034151348053
Suchbegriffe:
Anwalts-Hefter
Anwaltshefter
Notar-Hefter
Notarhefter
Hängehefter mit Organisationsleiste, Tasche und Abheftvorrichung, mit Organisationsdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung von Wiedervorlageterminen, etc. aus umweltfreundlichem Manila-Karton 320 g/qm, gebrauchsfertig gefalzt, mit Spezialklammern und Metalldeckleiste ausgestattet. Zubehör wie Hängeschiene und Organisationsstreifen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
Behördenheftung
Format:
A4
Ausführung:
1 Tasche, 2 Abheftvorrichtung
Farbe:
blau
Breite:
318 mm
Breite inkl. Hängeschine:
348 mm
Höhe:
260 mm
Material:
Manilakarton
Grammatur:
320 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 37,105*
€ 50,685*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 43,134*
€ 58,324*
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 50,99*
€ 68,73*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,324*
€ 69,40556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,424*
€ 68,33456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,344*
€ 65,85936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,754*
€ 63,96726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,234*
€ 59,77846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,134*
€ 51,32946
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,72536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Connect
KF15770
ab € 9,77*
Zubehör
Connect
KF15767
ab € 9,86*
Zubehör
Connect
KF15769
ab € 9,79*
Zubehör
Connect
KF15766
ab € 9,76*
Zubehör
k.A.
9040105
ab € 5,46*
Zubehör
k.A.
9040106
ab € 2,35*
Zubehör
k.A.
9040109
ab € 6,35*
Zubehör
k.A.
9040102
ab € 3,00*
Zubehör
k.A.
9040103
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.