Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-995046 Herst.-Nr.: 108275 EAN/GTIN: 8713797105279 |
| |
|
| | |
| Nachhaltiges Whiteboard für die häufige Nutzung im Büro, Klassenzimmer oder in der Industrie. Die Magnettafel ist besonders leicht zu reinigen und die Oberfläche ist kratzfest, so dass auch nach längerem Gebrauch keine Tintenrückstände auf der Oberfläche verbleiben. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoff-Ecken (Pantone 433C). Kann waagerecht montiert werden. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Montageset und Montageanleitung. Legamaster bietet eine große Auswahl an Zubehör: Wir empfehlen das WOODEN Whiteboard Starter Kit (17-teilig) und die trocken abwischbaren Boardmarker TZ1 oder TZ10. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | emaillierter Stahl | Breite: | 200 cm | Höhe: | 120 cm | beidseitig beschreibbar: | nein | Raster vorhanden: | nein | Ablageschale vorhanden: | ja | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe des Rahmens: | grau | Lieferumfang: | Markerablage, Montagematerialien | Beschreibung der Besonderheiten: | Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. | Zertifikate und Zulassungen: | FSC mix 70% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, planmaster magnettafel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,54* | € 329,79* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,71* | € 329,81* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 259,07* | € 332,07* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,10* | € 343,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,67* | € 354,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|