Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-996957 Herst.-Nr.: 7-106212 EAN/GTIN: 8713797087223 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selbstklebende Whiteboard-Folie für den regelmäßigen Gebrauch. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische PVC-freie Folie aus Polypropylen (PP). Kann in eine Vielzahl von Formen geschnitten werden, um ganze Wände zu bedecken oder kreative Formen zu erstellen. Trocken anwendbar und für die Verklebung auf einer Vielzahl von glatten Oberflächen geeignet, z. B. Trockenbauwänden, Stahl, Holz oder Glas. Lieferung mit Montageanleitung und Hinweisen zur Reinigung. Die Raumtemperatur kann das Verhalten des Materials beeinflussen. Eine Raumtemperatur von ca. 20 °C ist optimal. Wenn Sie Bahnen nebeneinander anbringen, berücksichtigen Sie sichtbare Nähte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Folie haftet auf fast jedem glatten Untergrund (Holz, Beton, Glas, Tapete) | Breite: | 1200 cm | Höhe: | 101 cm | Farbe: | weiß | beidseitig verwendbar: | Nein | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, OHP-Folie, Schreibfolie, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, whiteboard magnettafel legamaster, magnet board, magnet-board legamaster |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 514,80* | € 579,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 523,95* | € 589,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 578,98* | € 640,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 562,05* | € 644,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 595,16* | € 655,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|