Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-106212 Herst.-Nr.: 7-106212 EAN/GTIN: 8713797087223 |
| |
|
| | |
| - Magnetische Schreibtafel Whiteboard-Folie Wrap-Up 101x1200cm
- Oberflächenbeschaffenheit: Polypropylen / Weiß
- Beschreibung der Besonderheiten: selbstklebend
- ohne Rahmen
- Zubehör für Wandbefestigung: Rakel
- Größe (B x H): 1200 x 101 cm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | beidseitig beschreibbar: | nein | Besonderheiten: | selbstklebend | Farbe: | weiß | Marke: | Legamaster | Material: | Folie | Produktbreite: | 1200 cm | Produkthöhe: | 101 cm | Tafelfläche: | Whiteboard | GPSR: | Legamaster GmbH, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.legamaster.de, info@legamaster.de, +49 4102808413 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, OHP-Folie, Schreibfolie, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, planmaster magnettafel, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, beschreibbar, Folie, Up, Wandfolie, Wrap, Wrap-Up, WrapUp |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 511,08* | € 577,57* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 521,63* | € 586,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 579,81* | € 637,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 561,69* | € 640,44* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,52* | € 651,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|