Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ultrane 551, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Ultrane 551, Größe 8
Handschuh Ultrane 551, Größe 8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-134880
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34551278
EAN/GTIN:
     3245425514184
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Montagehandschuh »Ultrane 551«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Eigenschaften:
• Hohe Atmungsaktivität
•Nahtlos, r obuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung
Material: Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.
Herstellerartikelnummer:
34551278
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu grey montagehandschuh, pu beschichtete handschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, Mehrzweckhandschuh
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
605
10
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,96*
1
€ 4,19*
ab € 0,71*
€ 1,19*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,46*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,50*
1
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 1,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
500 8
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.