Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic 500ml rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic 500ml rot
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic 500ml rot
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic 500ml rot
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic 500ml rot
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic 500ml rot
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic 500ml rot
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic 500ml rot
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic 500ml rot
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic 500ml rot
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic 500ml rot
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic 500ml rot
A.m.p.e.r.e. Bodenmarkierspray Traffic 500ml rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1424799
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10605
EAN/GTIN:
     3495881030012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Bodenmarkierspray Traffic Paint

• Hoher Pigmentanteil für normale Beanspruchung
• Doseninhalt für ca. 20–50 m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit
• Wetterfest und abriebfest, auch auf unebenen Flächen haftend
• Schnell trocknend
• Kein Verstopfen des Sprühkopfes durch Spezialdüse
• Entleerbar bis auf den letzten Tropfen
• Grüner Punkt für problemlose Entsorgung
• Für das Markiergerät New Perfekt Striper



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.;EUH208: Enthält FETTSÄUREN, TALLÖL-, VERBINDUNGEN MIT OLEYLAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
RAL-Nr. (ähnlich):
3020
Gebinde:
Sprühdose
Marke:
A.m.p.e.r.e.
Herstellername:
A.M.P.E.R.E Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
10605
Farbe:
rot

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
99
12
€ 5,99*
ab € 8,79*
€ 11,27*
1 Tag
284
12
€ 5,45*
ab € 9,97*
€ 12,39*
4 Tage
284
12
€ 6,90*
ab € 10,04*
€ 14,18*
6 Tage
294
12
€ 5,50*
ab € 11,15*
€ 14,24*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630140100+
ab € 11,11*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,93*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,38*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 26,86*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 28,93*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 157,80*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,06334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 120,10*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 98,54*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 104,61*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,91*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,10*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 65,78*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,20*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10617
ab € 10,92667*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.