Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Knopfzelle Electr. CR1632140mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Knopfzelle Electr. CR1632140mAh
VARTA Knopfzelle Electr. CR1632140mAh
VARTA Knopfzelle Electr. CR1632140mAh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-144415
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6632101401
EAN/GTIN:
     4008496576234
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
VARTA Lithium CR1632

• Spannung: 3,0 V
• Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
• Arbeitet in einem breiten Temperaturspektrum

Hinweis: High-Tech Primärknopf-Batterien, die entwickelt wurden, um zuverlässige Stromversorgung für kleine elektronische Geräte wie Spielzeug, elektronische Spiele und Computer, Fitnessgeräte, Sicherheitsgeräte und Alarmsysteme, elektronische Taschenrechner, Autoschlüssel, Fernbedienungen und medizinische Anwendungen bereitzustellen.

Alternative Bezeichnungen: BR1632, DL1632, ECR1632, KCR$1632, KL1632, KECR1632, LM1632.

Weitere Informationen:
Kapazität:
135 mAh
Ø:
16 mm
Höhe:
3,2 mm
Verpackung:
1er Blister
Marke:
VARTA
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1663
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,32*
€ 6,78*
ab € 1,00*
€ 1,32*
3 Tage
90
€ 8,00*
ab € 1,01*
€ 1,33*
2 Tage
29
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,37*
Lager 6C8MS
13
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,96*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,83*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 3,99*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,54*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,31*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,84*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,295*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 6,74*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,59*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.