Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Electronics Silber V76PX 1erBli., 1,55V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Electronics Silber V76PX 1erBli., 1,55V
VARTA Electronics Silber V76PX 1erBli., 1,55V
Artikel-Nr.:
     6C8MS-169064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496274062
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Knopfzelle 1,55 V, VARTA ELECTRONICS Silber V76PX

Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.

Weitere Informationen:
Verpackung:
1er Blister
Kapazität:
145 mAh
Ø:
11,6 mm
Höhe:
5,4 mm
Marke:
VARTA
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,78*
€ 1,00*
12 Tage
460
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,00*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,00*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,00*
Lager 6C8MS
20
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,96*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,83*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,31*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,84*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,295*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 6,02*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
00337 101 111
ab € 21,61*
Zubehör
Varta
V373
ab € 0,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.