Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Thermoplus 955,Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Thermoplus 955,Gr. 8
Handschuh Thermoplus 955,Gr. 8
Handschuh Thermoplus 955,Gr. 8
Handschuh Thermoplus 955,Gr. 8
Handschuh Thermoplus 955,Gr. 8
Handschuh Thermoplus 955,Gr. 8
Handschuh Thermoplus 955,Gr. 8
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4008198795582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198795582
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hitzeschutzhandschuh »Thermoplus® 955« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407 Eigenschaften: • Hervorragende Feinfühligkeit • Hoher Schnittschutz durch Para-Aramid-Anteil • Gute Schweißaufnahme • Beidseitig tragbar • Kontaktwärme bis 100 °C • Größe anhand der Paspelierung erkennbar Ausführung: • Zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsadernbereich • Mittlerer Strick, mit langer Strickbund Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Gussindustrie Material: Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid Länge: ca. 350 mm Farbe: grau
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636133
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Schutzhandschuh, Handschutz, KCL, GmbH, Handschuh, Handschuhe, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 12,39*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 12,47*
6 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 9,26*
€ 12,52*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,35*
€ 12,58*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 9,97*
€ 13,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.