Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camatril 732, 400 mm,Größe 10,grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camatril 732, 400 mm,Größe 10,grün
Handschuh Camatril 732, 400 mm,Größe 10,grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-286232
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     73210
EAN/GTIN:
     4008198773207
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuh »Camatril® 732«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
Gute Beständigkeit gegen Temperaturen und eine Vielzahl von Gefahrstoffen
Silikonfrei und lackindifferent
•Geraut und velourisiert, lange Stulpe
Anwendungsbereiche: Petrochemie, Laborarbeiten, Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
Material: Nitril
Länge: 390–410 mm
Stärke: ca. 0,4 mm ± 0,05 mm

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.0.0.1.X. / EN 374 AJKLOT
Herstellerartikelnummer:
73210
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
60
10
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,52*
10
€ 4,90*
ab € 4,26*
€ 5,61*
2 Tage
390
10
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 5,74*
5 Tage
128
10
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 5,80*
Lager 6C8MS
390
10
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 30 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
ab 40 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 63,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
073208141E
ab € 3,12*
Ähnlich
KCL
073209141E
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.