Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-287725 Herst.-Nr.: 78103070 EAN/GTIN: 10076490470675 |
| |
|
| | |
| Komfortabler Temperaturschutz mit FingerbeweglichkeitTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Wärmendes Acrylfutter für hohen Tragekomfort und eine sehr gute thermische Isolierung.
- Geeignet für ein breites Spektrum von Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung. (Lagerarbeiten, Handhabung von Tiefkühlkost, als Unterhandschuh bei der Fleisch- / Fischverarbeitung, Transport).
- Die Ausführungen 78-202 und 78-203 mit Mikronoppen an der Innenhand eigenen sich ausgezeichnet für Arbeiten, die eine erhöhte Griffsicherheit erfordern.
- Latexfrei: kein Risiko einer Typ-I-Allergie.
Anwendungsbereiche:- Wintereinsatz in Außenbereichen
- Kühlhauslagerung
- Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt
- Zuschnitt von Lebensmitteln
Grip Design: Strukturiertes Rautengriffprofil Standards:- CE Number
- EN 511:2006
- EN 388:2003
- EN 388:2016
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN ISO 21420:2020
- Food Type: Textile
- Category II
- REACH Compliant
Verpackungseinheit:- 12 Paare / Beutel; 12 Beutel / Karton
Weitere Informationen: | | Länge: | 215-250 mm | Gauge: | 13 | Silikonfrei: | Nein | Größe: | 7 | Latexfrei: | Ja | Gefahrenstufe mittlere Risiken: | Cat II | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 113XB | Schutz gegen Kälterisiken: | 010 | Produkttyp: | Kälteschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, Mechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 25,65* | € 31,86* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,91008* | € 34,77* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,74004* | € 34,92* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 28,01* | € 37,23* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 29,17008* | € 37,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Paar (ab € 1,81167* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|