Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camatril 730, 310 mm,Größe 8, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camatril 730, 310 mm,Größe 8, grün
Handschuh Camatril 730, 310 mm,Größe 8, grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-616896
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     73008
EAN/GTIN:
     4008198773085
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »Camatril® 730«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004
Eigenschaften:
•Gute Temperaturbeständigkeit
•Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
•Silikonfrei und lackindifferent
•Stulpe, geraut und velourisiert
•AQL (EN 374) 0,65
Anwendungsbereiche: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen
Material: Nitril
Länge: 300–320 mm
Stärke: 0,4 ± 0,05 mm
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 3.0.0.1.X. / EN 374 AJKLOT
Herstellerartikelnummer:
73008
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Handschuh
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 2,81*
6 Tage
80
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,90*
1 Tag
200
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,44*
€ 3,06*
7 Tage
280
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,07*
Lager 6C8MS
150
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
73007
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
073010141E
ab € 2,30*
Ähnlich
KCL
073011141E
ab € 2,30*
Ähnlich
KCL
073009141E
ab € 2,31*
Ähnlich
KCL
186102
ab € 30,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.