Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex® 11-937 Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex® 11-937 Größe 6
Handschuh Ansell HyFlex® 11-937 Größe 6
Artikel-Nr.:
     6C8MS-846855
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-937-6
EAN/GTIN:
     10076490449763
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kategorie II Nitril; Polyurethan Nitril/PU-Beschichtung Dyneema® Diamond Technology ¾-Beschichtung Strickbund Die RIPEL Technology schützt die Hände vor einem Kontakt mit Öl und hält sie trocken. Die Ansell GRIP Technology bewirkt eine durchschnittlich um 13 % höhere Griffsicherheit bei der Handhabung von nassen oder öligen Materialien.* Die Fortix Technology verlängert das Einsatzleben von Handschuhen durch eine bis zur 12-fachen Strapazierfähigkeit im Daumenbeugenbereich und bietet einen herausragenenden Schutz aufgrund einer bis zu 40 % höhreren Abriebfestigkeit.*Das geringste Gewicht: bis zu 20 % leichter; integrierte ZONZ Comfort Fit Technology für einen hohen Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag.* * Im Vergleich zu Produkten von Mitbewerbern ** Im Vergleich zu vergleichbaren nicht verstärkten Handschuhen
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, reinigungshandschuh grün, 11-937, Handschuh Ansell
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
6
€ 5,99*
ab € 5,25*
€ 7,32*
6 Tage
30
6
€ 6,95*
ab € 6,25*
€ 9,06*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 9,24*
1
€ 8,95*
ab € 6,31*
€ 9,46*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paar
ab 144 Paar
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 118,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58530W100
ab € 4,66*
Ähnlich
Ansell
58530W110
ab € 4,70*
Ähnlich
Ansell
58530W080
ab € 4,59*
Ähnlich
Ansell
58530W090
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.