Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4025888115291
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     4025888115291
EAN/GTIN:
     4025888115291
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
4025888115291 Chemikalienschutzhandschuh »Moratuwa«
Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN ISO 374, Kat. 3
Hitzeschutz: Level 2 Kontakthitze gem. EN 407
Eigenschaften:
- AQL: 1,5
- Hitzeschutz: Level 2 Kontakthitze gem. EN 407
- Hochwertiges Baumwollfutter, schweißabsorbierend
- Antibakteriell ausgerüstet
- Angeraut, daher sicherer Nass- und Trockengriff
- Paarweise im Polybeutel mit Eurolochung
- Lebensmittelgeeignet
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Baugewerbe, Reinigung, Druckereien, chemische Industrie
Material: Latex, hochwertiges Baumwollfutter
Länge: ca. 300 mm
Stärke: ca. 1,40 mm
Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, hitzehandschuh, reinigungshandschuhe latex, 4025888115291, stronghand®, Schutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh »Moratuwa«, 28563671, 1647312, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh Moratuwa, Latex, Gr. 10, Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN ISO 374, Kat. 3, Hitzeschutz: Level 2 Kontakthitze gem. EN 407, Eigenschaften:, AQL: 1, 5, Hochwertiges Baumwollfutter, schweißabsorbierend, Antibakteriell ausgerüstet, Angeraut, daher sicherer Nass- und Trockengriff, Paarweise im Polybeutel mit Eurolochung, Lebensmittelgeeignet, Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Baugewerbe, Reinigung, Druckereien, chemische Industrie, Material: Latex, Länge: ca. 300 mm, Stärke: ca. 1, 40 mm, Farbe: blau, SURF®, Late
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,96*
4 Tage
504
12
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,19*
7 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 3,34*
€ 4,39*
1 Tag
504
12
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 4,48*
Lager 6QTZH
324
12
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 4,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 58,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.