Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh MaxiCut Oil, Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4792249070383
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4792249070383
EAN/GTIN:
     4792249070383
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4792249070383 Schnittschutzhandschuh »ATG® MaxiCut Oil 44-305«
Zulassung/Norm: EN 388:2016 + A1:2018, EN 420:2003+A1:2009, Öko-Tex®-Standard 100 zertifiziert
Eigenschaften:
- Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech®-Technologie
- Fester Griff auf öligen Oberflächen
Ausführung:
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbunf
- Verstärkte Daumenbeuge
- Rutschfeste Mikro-cup-Oberfläche
Anwendungsbereiche: mechanische Tätigkeiten in öliger oder feuchter Umgebung
Material: Träger UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Länge: 245 mm
Stärke: ca. 1,1 mm
Farbe: grün-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg schnittschutzhandschuhe größe 7 grün, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, 4792249070383, ATG®, Schnittschutzhandschuh »ATG® MaxiCut Oil 44-305«, 28564089, 1647359, 28564088, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnittschutzhandschuh MaxiCut Oil, Gr.7, Zulassung/Norm: EN 388:2016 + A1:2018, EN 420:2003+A1:2009, Öko-Tex®-Standard 100 zertifiziert, Eigenschaften:, Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech®-Technologie, Fester Griff auf öligen Oberflächen, Ausführung:, Nahtlos gestrickt, mit Strickbunf, Verstärkte Daumenbeuge, Rutschfeste Mikro-cup-Oberfläche, Anwendungsbereiche: mechanische Tätigkeiten in öliger oder feuchter Umgebung, Material: Träger UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe, Nitril-Mikroschaumbeschichtung, Länge: 245 mm, Stärke: ca. 1, 1 mm, Farbe: grün-schwarz, Handschuh, Mon
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 7,61*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,30*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 10,08*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,17*
€ 10,16*
Lager 6QTZH
48
12
€ 6,99*
ab € 9,32*
€ 11,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paar
ab 40 Paar
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 136,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.