Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Ringers R 065, Gr. 10 Ansell


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490432621
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490432621
EAN/GTIN:
     0076490432621
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
76490432621 Schnittschutzhandschuh »Ringers® R 065«
Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen
- Anatomische Passform
- Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Nitril-Halbbeschichtung der Innenhand
- Hohe Sichtbarkeit
- TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken
- Herausragender Nass- und Trockengriff
- Latexfrei
Ausführung:
- Strickgewebe
- Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Herstellung, Bergbau, Öl und Gas, Bauarbeiten, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Utilities, Lagerung
Material: HPPE, Tauchbeschichtung (Nitril)
Farbe: HI VIZ
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, 76490432621, Ansell, Schutzhandschuh, Handschutz, Schnittschutzhandschuh »Ringers® R 065«, 28564094, 1647358, 28564088, Schnittschutzhandschuhe, 28563548, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490432621, Schnittschutzhandschuhe Ringers R 065, Gr. 10 Ansell, Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, Eigenschaften:, Atmungsaktiv, Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen, Anatomische Passform, Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Nitril-Halbbeschichtung der Innenhand, Hohe Sichtbarkeit, TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken, Herausragender Nass- und Trockengriff, Latexfrei, Ausführung:, Strickgewebe, Mit Strickbund, Anwendungsbereiche: Herstellung, Bergbau, Öl und Gas, Bauarbeiten, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Utilities, Lagerung, Material: HPPE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 19,34*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,77*
€ 19,40*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 20,59*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,32*
€ 20,94*
Lager 6QTZH
72
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,87*
€ 27,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 27,36*
€ 32,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,87*
€ 27,22
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 328,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,67*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,61*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,58*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,59*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,55*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.