Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240433010, Schnittschutzhandschuhe Ringers R 065, Gr. 10 Ansell


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1742525
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     R065/10-10
EAN/GTIN:
     0076490432621
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240433010, Schnittschutzhandschuh »Ringers® R 065« Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020 Eigenschaften: , Atmungsaktiv , Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen , Anatomische Passform , Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Nitril-Halbbeschichtung der Innenhand , Hohe Sichtbarkeit , TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken , HerausragenderNass- und Trockengriff , Latexfrei Ausführung: , Strickgewebe , Mit Strickbund Anwendungsbereiche:Herstellung, Bergbau, Öl und Gas, Bauarbeiten, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Utilities, Lagerung Material: HPPE, Tauchbeschichtung (Nitril) Farbe: HI VIZ, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.D.P. / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 19,34*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,77*
€ 19,40*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 20,59*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,32*
€ 20,94*
20 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 21,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 20,94*
€ 24,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 251,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,67*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,61*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,58*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,45*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,55*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.