Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Ringers R 065, Gr. 10 Ansell


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuhe Ringers R 065, Gr. 10 Ansell
Schnittschutzhandschuhe Ringers R 065, Gr. 10 Ansell
Schnittschutzhandschuhe Ringers R 065, Gr. 10 Ansell
Schnittschutzhandschuhe Ringers R 065, Gr. 10 Ansell
Schnittschutzhandschuhe Ringers R 065, Gr. 10 Ansell
Schnittschutzhandschuhe Ringers R 065, Gr. 10 Ansell
Schnittschutzhandschuhe Ringers R 065, Gr. 10 Ansell
Schnittschutzhandschuhe Ringers R 065, Gr. 10 Ansell
Schnittschutzhandschuhe Ringers R 065, Gr. 10 Ansell
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0076490432621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0076490432621
EAN/GTIN:
     0076490432621
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Ringers® R 065«

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020 Eigenschaften: • Atmungsaktiv Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen • Anatomische Passform • Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Nitril-Halbbeschichtung der Innenhand • Hohe Sichtbarkeit • TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken • Herausragender Nass- und Trockengriff • Latexfrei Ausführung: • Strickgewebe • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Herstellung, Bergbau, Öl und Gas, Bauarbeiten, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Utilities, Lagerung Material: HPPE, Tauchbeschichtung (Nitril) Farbe: HI VIZ

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30268269
Größe:
10
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 19,11*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,79*
€ 19,17*
Lager 7
19
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 20,36*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 20,70*
22 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 20,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 244,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,44*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,48*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,62*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,48*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,63*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.