Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R065, Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4012-1194842
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     065-10
EAN/GTIN:
     0076490432621
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnitt- und Stoßschutzhandschuh mit Vollbeschichtung


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Mittlerer R-Flex-Stoßschutz und Nitril-Halbbeschichtung

Anwendungsbereiche:
  • Abdichtungs- und Durchbruchswerkzeuge
  • Werkzeugbetrieb im Bohrloch
  • Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
  • Vorbereitung der Baustelle/Installation und Demontage von Seilbohrzeug
  • Allgemeine Pumpenarbeiten
  • Führen von schweren Maschinen
  • Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Handhabung von Rohren
  • Handhabung von scharfkantigen Teilen
  • Gerüstbau
  • Lade- und Transportarbeiten
  • Zusammenbau und Montage von Komponenten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN407:2020
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2003
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI Cut A4
  • ANSI ABR 4
  • ANSI/ISEA 105-2016
  • ANSI/ISEA 138-2
  • ANSI/ISEA 105-2016 PUN 5
  • Category III


Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel, 6 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Rot
Gauge:
13
Größe:
10
Latexfrei:
Ja
Touchscreen fähig:
Ja
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X43DP
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Produkttyp 2:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 19,11*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,79*
€ 19,17*
4 Tage
19
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 20,36*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 20,70*
22 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 20,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paar
ab 24 Paar
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paar
ab 48 Paar
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paar
ab 96 Paar
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paar
ab 144 Paar
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 229,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,44*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,48*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,62*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,48*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,63*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.