Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 58-530B,Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490456894
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490456894
EAN/GTIN:
     0076490456894
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
76490456894 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-530B«
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit
Ausführung:
- Schutzstulpe
- Ansell Grip Technologie™
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau
Material: Träger: Acryl, schwarz (empfohlen für den Außenbereich), Beschichtung: Nitril
Länge: 290 mm
Farbe: flaschengrün-anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 76490456894, Ansell, Schutzhandschuh, Healthcare, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-530B«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490456894, Handschuh AlphaTec 58-530B, Gr.10, Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Eigenschaften:, Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™, Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit, Ausführung:, Schutzstulpe, Ansell Grip Technologie™, Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Material: Träger: Acryl, schwarz (empfohlen für den Außenbereich), Beschichtung: Nitril
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,98*
€ 6,23*
2 Tage
23
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 6,23*
3 Tage
998
6
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,81*
€ 6,24*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,42*
Lager 6QTZH
810
6
pro Paar
€ 6,99*
ab € 7,05*
€ 8,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 52,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58530W110
ab € 4,79*
Ähnlich
Ansell
58530W070
ab € 5,23*
Ähnlich
Ansell
58530W080
ab € 4,60*
Ähnlich
Ansell
58530W090
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.