Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Handsch. AlphaTec 58-735,350 mm, Gr.8
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Ansell
Lager 6QTZH
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-76490464509
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
0076490464509
EAN/GTIN:
0076490464509
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
76490464509 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-735«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149-1/2/3, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Nitrilbarriere als Schutz vor zahlreichen Chemikalien
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen Schnittschutz der ISO-Stufe
- Neonfarbenes Schnittschutzfutter macht Beschädigungen der Außenhülle sofort sichtbar
Ausführung:
- ANSELL GRIP™ Technology
Anwendungsbereiche: Mischen von Chemikalien, Probenentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen, Laborarbeiten, Handhabung von scharfkantigen Materialien, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln
Material: INTERCEPT™-Technikgarn, Beschichtung: Nitril
Länge: 350 mm
Stärke: 1 mm
Farbe: flaschengrün-anthrazit
... >
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
>
Ansell
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuh ansell gr. 8
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
76490464509
,
Ansell
,
Schutzhandschuh
,
Healthcare
,
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-735«
,
28563552
,
1647304
,
28563549
,
Chemikalienschutzhandschuhe
,
28563548
,
Handschutz
,
28561084
,
Arbeitsschutz
,
1
,
0076490464509
,
Handsch. AlphaTec 58-735
,
350 mm
,
Gr.8
,
Zulassung/Norm: EN 388:2016
,
EN ISO 374-1:2016 Type A
,
EN ISO 374-5:2016
,
EN 420:2003 + A1:2009
,
EN 407:2020
,
antistatisch gemäß EN 1149-1/2/3
,
kompatibel mit der REACH-Verordnung
,
Eigenschaften:
,
Nitrilbarriere als Schutz vor zahlreichen Chemikalien
,
INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen Schnittschutz der ISO-Stufe
,
Neonfarbenes Schnittschutzfutter macht Beschädigungen der Außenhülle sofort sichtbar
,
Ausführung:
,
ANSELL GRIP™ Technology
,
Anwendungsbereiche: Mischen von Chemikalien
,
Probenentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen
,
Laborarbeiten
,
Handhabung von scharfkantigen Materialien
,
Metallbear
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 5,90*
ab € 8,17*
€ 10,67*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 11,21*
Lager 3995
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 6,50*
ab € 8,78*
€ 11,75*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,48*
€ 12,18*
Lager 6QTZH
16 Tage
90
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,90*
€ 16,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 98,16* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
58735100
ab € 8,14*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
58735110
ab € 7,97*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
ab € 7,77*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
58735070
ab € 8,12*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
58735090
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen