Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 79-700,Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490490508
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490490508
EAN/GTIN:
     0076490490508
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
76490490508 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec(R) 79-700«
Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität, leicht
- Wiederverwendbar
- Hände bleiben länger trocken, 50 % weniger Partikelabgabe durch AQUADRI®-Technologie
Ausführung:
- Gerade Stulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Lebensmittelverarbeitung und -service, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten und Baumanagement
Material: Träger AQUADRI®, Beschichtung Nitril
Länge: 310 mm
Stärke: 0,22 mm
Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh nitril-schaum, 76490490508, Ansell, Schutzhandschuh, Healthcare, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec(R) 79-700«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490490508, Handschuh AlphaTec 79-700, Gr.11, Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Eigenschaften:, Sehr guter Tragekomfort, Sehr gute Flexibilität, leicht, Wiederverwendbar, Hände bleiben länger trocken, 50 % weniger Partikelabgabe durch AQUADRI®-Technologie, Ausführung:, Gerade Stulpe, Strukturiertes Rautengriffprofil, Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Lebensmittelverarbeitung und -service, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten und Baumanagement, Material: Träger AQUADRI®, Beschichtung Nitril
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,35*
1 Tag
62
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,04*
€ 1,49*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,19*
€ 1,53*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,53*
Lager 6QTZH
100
50
pro Paar
€ 6,99*
ab € 1,59*
€ 2,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 100,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
79700100
ab € 1,04*
Ähnlich
Ansell
79700070
ab € 1,04*
Ähnlich
Ansell
79700080
ab € 1,04*
Ähnlich
Ansell
79700090
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.