Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 29-500, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490495374
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490495374
EAN/GTIN:
     0076490495374
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
76490495374 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 29-500«
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 420:2003 + A1:2009, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Schweißabsorbierend
- Gut geeignet bei kalten Arbeitsbediegungen
- Mittlere Chemikalienfestigkeit
- Hohe Fingerbeweglichkeit
Ausführung:
- Gerade Stulpe
- Griffprofil mit Rautenmuster
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Chemieindustrie, Gebäudemanagement und Wartung
Material: Träger: Baumwollvelour, Beschichtung: Naturgummilatex-Neopren-Mischung
Länge: 300 mm
Stärke: 0,70 mm
Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, 76490495374, Ansell, Schutzhandschuh, Healthcare, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 29-500«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490495374, Handschuh AlphaTec 29-500, Gr. 9, Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 420:2003 + A1:2009, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Eigenschaften:, Schweißabsorbierend, Gut geeignet bei kalten Arbeitsbediegungen, Mittlere Chemikalienfestigkeit, Hohe Fingerbeweglichkeit, Ausführung:, Gerade Stulpe, Griffprofil mit Rautenmuster, Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Chemieindustrie, Gebäudemanagement und Wartung, Material: Träger: Baumwollvelour, Beschichtung: Naturgummilatex-Neopren-Mischung, Länge: 300 mm, Stärke: 0, 70 mm, Farbe: schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
12
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 2,06*
3 Tage
357
12
€ 6,50*
ab € 1,68*
€ 2,39*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,76*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,10*
Lager 6QTZH
228
12
€ 6,99*
ab € 3,06*
€ 4,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 48,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37675060
ab € 1,28*
Ähnlich
Ansell
37675070
ab € 1,30*
Ähnlich
Ansell
37675090
ab € 1,47*
Ähnlich
Ansell
37675100
ab € 1,28*
Ähnlich
Ansell
37675110
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.