Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camatril 730, 310 mm,Gr. 9, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camatril 730, 310 mm,Gr. 9, grün
Handschuh Camatril 730, 310 mm,Gr. 9, grün
Artikel-Nr.:
     6SDG9-616898
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     73009
EAN/GTIN:
     4008198773092
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »Camatril® 730«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374
Eigenschaften:
• Gutes Feingefühl
• Gute Temperaturbeständigkeit
• Hohe mechanische Belastbarkeit
• Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
• Absolut silikonfrei und lackindifferent
• Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004
• Stulpe
• Geraut und velourisiert
• AQL (EN 374) 0,65
Anwendungsbereiche: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen
Material: Nitril
Länge: 300–320 mm
Stärke: 0,4 ± 0,05 mm
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh vollwertig größe 9 kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
580
10
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 2,75*
6 Tage
50
10
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,90*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 2,99*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 2,99*
1 Tag
900
10
€ 5,45*
ab € 2,43*
€ 3,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 40 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
73007
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
073010141E
ab € 2,31*
Ähnlich
KCL
073011141E
ab € 2,32*
Ähnlich
KCL
073008141E
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
186102
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.