| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000264625 Herst.-Nr.: 260 100 310 EAN/GTIN: 4036421260101 |
| | | |
|
| | |
| Konstruktionskleber Allcon 10 ® beige EN 204: D4 310 ml BEKO in Profiqualität · PU feuchtigkeitshärtend, nur für den professionellen Gebrauch im Handwerk und Industrie · verbindet fast nahezu alle Materialien im Innen- und Außenbereich · Kleben, Fixieren, Reparieren, Verleimen · einfache Handhabung, Verwendung mit handelsüblichen Kartuschenpressen, härtet schnell aus, ohne Primer anwendbar, überstreich- und überlackierbar, ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime · gegen viele Chemikalien beständig, witterungs- und alterungsbeständig · verarbeitbar ab +5 °C bis +40 °C · Festigkeit nach ca. 7 - 10 Min. bereits 70 % · Lagerfähigkeit: angebrochene Kartusche bis ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 1,5 Jahre haltbar · Prüfbericht nach DIN EN 204 D4 liegt vor (wasserfeste Verleimung) geprüft gemäß WATT 91 von -40 °C bis +80 °C · Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft. Hinweis: Anwendbar in Verbindung von Holz-, Span-, Faserplatten, MDF, beschichtete Platten, Metalle, Alu, Spiegel, Natur-, Kunststein wie Corian, Beton, Marmor, Keramik, Acryl, Kunststoffe, Gipsplatten, Styropor®, Hartschaum, Isolierungen. · Weitere technische Eigenschaften Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C (kurzzeitig bis +120) · Typ: 260 100 310 · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Stunden · Chemische Basis: Polyurethan · Modellbezeichnung: 260 100 310 · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | Marke: | BEKO | Inhalt: | 310 ml | Beanspruchungsgruppe: | EN 204: D4 | Farbe: | beige | Gebinde: | Kartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Alu-Kleber, Alukleber, Aluminium-Kleber, Aluminiumkleber, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Baustoffkleber, Montagekleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, konstruktionskleber beko, kontaktkleber, montagekleber kartusche, Allcon, Beko, Konstruktionsklebstoffe, PU-Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,00* | € 13,86* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 11,22* | € 13,93* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,19* | € 13,99* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 11,03* | € 14,33* | | | | Lager 7051 | | | | 12 | | € 7,99* | ab € 13,99* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 205,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|