Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,15l,HxØ 315x260mm,Korpus Stahl silber,gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
528368
528368
Artikel-Nr.:
     711-528368
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     331023
EAN/GTIN:
     4005546988627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Papierkorb
  • Inhalt 15 l
  • Höhe x Durchmesser 315 x 260 mm
  • Korpus aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in silber
  • Wandkonstruktion gelocht

Suchbegriffe:
Abfallkorb, Büro-Papierkorb, Papierkorb, Müllbehälter für Büro, Homeoffice, Home-Office, Home Office

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Sammeleinheiten:
1 Stück
Inhalt:
15 l
Höhe:
315 mm
Durchmesser:
260 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
epoxidharzbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
Wandkonstruktion:
gelocht
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Form:
rund
stapelbar:
nein
Gewicht:
1.32 kg
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,82*
€ 20,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,09*
€ 21,04*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,11*
€ 21,11*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 17,41*
€ 21,68*
Lager 711
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,76*
€ 38,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,38*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,53*
Ähnlich
Durable
338123
ab € 32,60*
Ähnlich
Durable
332123
ab € 31,90*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,53*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,43*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
331058
ab € 16,73*
Ähnlich
Durable
331010
ab € 16,66*
Ähnlich
Durable
331001
ab € 16,68*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 14,99*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,88*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,31*
Ähnlich
Durable
330301
ab € 19,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.