Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfmittelset
>
Artikel
932793001 PMS 4 LABORPROGRAMM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721DN-22207285
Hersteller:
SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
932793001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
Prüfmittelset
hirschmann prüfmittelset
932793001 PMS 4 LABORPROGRAMM
... >
Bauelement (Elektro)
>
Steckverbinder
>
Kabelsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
federsplint ohne norm
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,91*
€ 27,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,72*
€ 27,62*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,31*
€ 35,88*
Lager 139
1 Tag
66
€ 14,99*
ab € 28,43*
€ 42,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann RH-KL30B
Hirschmann
930113100
ab € 2,98*
Zubehör
Hirschmann RH-KL30R
Hirschmann
930113101
ab € 3,00*
Zubehör
Hirschmann RH-PRUF2B
Hirschmann
973368100
ab € 0,7807*
Zubehör
Hirschmann RH-PRUF2R
Hirschmann
973368101
ab € 0,85*
Zubehör
Pomona Electronics 4408/POM Messleitungshalter für Drähte bis Ø 83,13mm
Pomona
1632456
ab € 12,23*
Zubehör
Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 11.43mm
Pomona
2708
ab € 20,29*
Zubehör
Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 5.33mm
Pomona
1508/POM
ab € 18,68*
Zubehör
RS PRO Modulares Leitungsaufbewahrungsrack aus Aluminium, 350 x 81 x 46mm, für Kabel bis ø 16.9mm
RS Pro
6684597
ab € 14,06*
Zubehör
SKS Hirschmann AK 2 S Krokodilklemme Schwarz Klemmbereich max.: 9.5mm Länge: 78.5mm 1St.
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen