Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfmittelset
>
Artikel
Meßleitungssatz PMS 4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-SI4002044026868
Hersteller:
SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
932793-001
EAN/GTIN:
4002044026868
Suchbegriffe:
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
Prüfmittelset
hirschmann prüfmittelset
Meßleitungssatz PMS 4 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Werkzeuge
>
Messgeräte
>
Messgeräte-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
federsplint ohne norm
,
Messleitung
,
Messzubehör
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,91*
€ 27,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,83*
€ 27,61*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,43*
€ 35,64*
Lager 139
1 Tag
56
€ 14,99*
ab € 28,58*
€ 42,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann RH-KL30B
Hirschmann
930113100
ab € 2,98*
Zubehör
Hirschmann RH-KL30R
Hirschmann
930113101
ab € 3,00*
Zubehör
Hirschmann RH-PRUF2B
Hirschmann
973368100
ab € 0,7807*
Zubehör
Hirschmann RH-PRUF2R
Hirschmann
973368101
ab € 0,82*
Zubehör
Hirschmann Messing 9.5mm Krokodilklemme, Schwarz PP isoliert, 25A
Hirschmann
932146100
ab € 1,31*
Zubehör
Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 11.43mm
Pomona
2708
ab € 18,67*
Zubehör
Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 5.33mm
Pomona
1508/POM
ab € 18,82*
Zubehör
Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 8.13mm
Pomona
4408/POM
ab € 12,28*
Zubehör
RS PRO Modulares Leitungsaufbewahrungsrack aus Aluminium, 350 x 81 x 46mm, für Kabel bis ø 16.9mm
RS Pro
6684597
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen